Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de paredes de protección antipolvo
Acceso resellable para separaciones más grandes, de vellón especial antipolvo con tres cremalleras, unidas con cinta adhesiva de doble cara (incluida)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Tejido especial resistente al polvo, pero con permeabilidad al aire
- Separa las estancias durante las reformas y protege contra el polvo
- También actúa como pantalla separadora e impide el acceso no autorizado a la obra
- El material permeable al aire permite un suministro de aire limpio
Cremallera de alta calidad
Permite el acceso a las estancias mediante apertura y cierre por cualquiera de los lados
Versátil
- Posibilidad de acceso con maquinaria de mayor tamaño de hasta 1,10 m de ancho
- Los elementos se pueden ampliar individualmente mediante una cremallera lateral, que permite conseguir separaciones de gran envergadura
Fácil de quitar de la mayoría de superficies
Reutilizable
Una vez colocada, la cinta adhesiva no debe quedar expuesta a la luz directa del sol. La superficie debe estar seca y sin restos de polvo o grasa. La pintura o el barniz deben curarse por completo. No utilizar sobre superficies de mármol o granito, superficies muy absorbentes o superficies con poca estabilidad interna, como pintura con una adherencia deficiente. Recomendamos realizar una prueba de adherencia en un área poco visible. Los soportes de montaje universales también se pueden utilizar para el montaje.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Todas las tareas durante las cuales las habitaciones deban estar protegidas del polvo o deban ocultarse, p. ej., reformas, trabajos eléctricos o de fontanería, pintura, construcciones en seco o lijado de suelos.
Estado de la pared de protección antipolvo durante el envío: H: 3,20 m/An.: 3,30 m
Aplique la cinta adhesiva de doble cara incluida a la superficie de unos laterales, retire el film protector y fije con cuidado la pared de protección contra el polvo a la cinta adhesiva preparada.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!